すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XR-312A

品名 : 100形/7.1W/E26 電球/LED(ビーム形・電球色)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LDR7LWHB10
用途店舗・看板などのスポット照明に種別100形相当
光色電球色消費電力7.1W
口金E26定格電圧100V
周波数50/60Hz共用定格入力電流0.123A
ビーム角30°ビーム光束330lm
中心光度2100cd色温度2700K
演色性Ra80定格寿命40000時間
サイズ外径:121mm
長さ:135mm
重量475g
ハイビーム電球からの取り替えにおすすめのLED電球ハイビーム電球タイプ
耐光仕上げで日光による劣化を抑制します。
防水リング内蔵で屋外でも使用可能な防滴構造
密閉型器具対応
※器具の種類によっては、保護回路が働き電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。
屋外器具対応
※次の3点を満たす場合使用可能:1.防湿・防雨型器具、2.屋内配線、3.直射日光が当たらない
グリーン購入法適合商品
販売価格

9,240(税抜)/ 10,164円(税込)

カタログ価格

9,240円(税抜)/10,164円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/25 18:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2065ページ
バリエーション一覧
EA758XR-311A 75形/4.4W/E26 電球/LED(ビーム形・電球色)
EA758XR-312A 100形/7.1W/E26 電球/LED(ビーム形・電球色)
EA758XR-313A 150形/10.7W/E26 電球/LED(ビーム形・電球色)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ランプの用語集

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ2064ページ
  • エスコ便利カタログ2065ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top