すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758XR-314

品名 : 70形/ 4.4W/E26 電球/LED(ビーム形・昼白色)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LDR4NWHB7
用途店舗・看板などのスポット照明に種別75形相当
光色昼白色消費電力4.4W
口金E26定格電圧100V
周波数50/60Hz共用定格入力電流0.076A
ビーム角30°ビーム光束220lm
中心光度1400cd色温度5000K
演色性Ra80定格寿命40000時間
サイズ外径:121mm
長さ:135mm
重量475g
ハイビーム電球からの取り替えにおすすめのLED電球ハイビーム電球タイプ
耐光仕上げで日光による劣化を抑制します。
防水リング内蔵で屋外でも使用可能な防滴構造
密閉型器具対応
※器具の種類によっては、保護回路が働き電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。
屋外器具対応
※次の3点を満たす場合使用可能:1.防湿・防雨型器具、2.屋内配線、3.直射日光が当たらない
グリーン購入法適合商品
販売価格

7,790円(税抜)/ 8,569円(税込)

カタログ価格

7,790円(税抜)/8,569円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/06 00:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA758XR-314 70形/ 4.4W/E26 電球/LED(ビーム形・昼白色)
EA758XR-315 100形/ 7.1W/E26 電球/LED(ビーム形・昼白色)
EA758XR-316 150形/10.7W/E26 電球/LED(ビーム形・昼白色)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top