すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA952B-203

品名 : 457x 457x0.5mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)

仕様

サイズ457×457mm厚み0.5mm
穴径φ3mmピッチ4mm
穴の配列丸穴60°千鳥開孔率約51%
材質冷延鋼板(SPCC)
販売価格

4,620円(税抜)/ 5,082円(税込)

カタログ価格

4,620円(税抜)/5,082円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/06 00:51現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1431ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA952B-203 457x 457x0.5mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)
    EA952B-213 914x 457x0.5mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)
    EA952B-223 457x 457x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)
    EA952B-233 914x 457x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)
    EA952B-243 457x 457x1.6mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)
    EA952B-253 914x 457x1.6mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)
    ウェブカタログ画像
    • 穴径:3mm
    • 孔の形状
    • 配列及び開孔率の計算方法
    • エスコ便利カタログ1430ページ
    • エスコ便利カタログ1431ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top