すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AE-22B

品名 : 360mm [EA928AE-22.-27用]スペアセット

仕様

メーカーテラモト型番CL-747-220-0
材質スポンジ:ウレタン、ナイロン不織布、
ゴム:合成ゴム
個装重量約62g
EA928AE-22、-27A、(旧)-27用スペアセット
スポンジとゴムの各1個入りです。(ハンドル部は付属しません)
販売価格

680円(税抜)/ 748円(税込)

カタログ価格

680円(税抜)/748円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 00:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2395ページ
その他関連
本体EA928AE-22 : 360mm/991-1621mm 窓用伸縮柄付モップ
本体EA928AE-27A : 360mm ウィンドウクリーナー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2394ページ
  • エスコ便利カタログ2395ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top