すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758XR-381

品名 : 40形相当/3.6W/E26 電球/LED(ボール形・電球色

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LDG4LG70W
種別40形相当光色電球色
消費電力3.6W口金E26
周波数50/60Hz共用電圧100V
定格入力電流0.06A全光束430lm
色温度2700K演色性Ra84
配光角約220°定格寿命40,000時間
サイズ外径:70mm
長さ:101mm
重量65g
ボール電球タイプ
明るさ広がる広配光(約220度)
屋外器具対応
販売価格

3,060円(税抜)/ 3,366円(税込)

カタログ価格

3,060円(税抜)/3,366円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/06 00:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA758XR-381 40形相当/3.6W/E26 電球/LED(ボール形・電球色
EA758XR-382 40形相当/3.5W/E26 電球/LED(ボール形・昼光色
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top