すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YA-2A

品名 : [単2x 4本] 乾電池(アルカリ)

モデルチェンジ内容

26/01/08 デザインが変わりました (No.57 1160)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LR14XJ/4SW
入数4本(4本入×1パック)サイズ約φ26.2×50.0mm
重量約64g/1本あたり電圧1.5V
使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめです。
液もれ防止製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能です。
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減します。
販売価格

650(税抜)/ 715円(税込)

カタログ価格

650円(税抜)/715円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2026/08/21 21:42現在)

更新
商品入数4販売単位PACK
カタログページ1747ページ2036ページ2069ページ
バリエーション一覧
EA758YA-1Z [単2x 2本] 乾電池(アルカリ)
EA758YA-2A [単2x 4本] 乾電池(アルカリ)
EA758YA-2B [単2x 6本] 乾電池(アルカリ)
EA758YA-2C [単2x 20本] 乾電池(アルカリ)
EA758YA-2D [単2x 30本] 乾電池(アルカリ)
その他関連
本体EA864CG-51A : φ84x140mm 玉掛警報器(カラビナ付/音声4種類)
本体EA715DD-30 : 30kg( 5g) 台はかり
本体EA715DD-60 : 60kg(10g) 台はかり
本体EA715DD-150 : 150kg(20g) 台はかり
本体EA715DC-30 : 30kg( 5g) 台はかり
本体EA715DC-60 : 60kg(10g) 台はかり
本体EA715DC-150 : 150kg(20g) 台はかり
モデルチェンジ品画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1746ページ
  • エスコ便利カタログ1747ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top