すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758YA-2B

品名 : [単2x 6本] 乾電池(アルカリ)

モデルチェンジ内容

26/01/08 デザインが変わりました (No.57 1160)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LR14XJ/6SW
入数6本(6本入×1パック)電圧1.5V
サイズ約φ26.2×50.0mm重量約64g(1本あたり)
単2形
使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめです。
液もれ防止製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能です。
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減します。
アイコン
販売価格

970円(税抜)/ 1,067円(税込)

カタログ価格

970円(税抜)/1,067円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/11/04 09:03現在)

更新
商品入数6販売単位PACK
カタログページ2036ページ2069ページ
バリエーション一覧
EA758YA-1Z [単2x 2本] 乾電池(アルカリ)
EA758YA-2A [単2x 4本] 乾電池(アルカリ)
EA758YA-2B [単2x 6本] 乾電池(アルカリ)
EA758YA-2C [単2x 20本] 乾電池(アルカリ)
EA758YA-2D [単2x 30本] 乾電池(アルカリ)
モデルチェンジ品画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2036ページ
  • エスコ便利カタログ2037ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top