すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758YA-4E

品名 : [単4x100本] 乾電池(アルカリ)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LR03XJ/20SH
入数100本(20本入×5パック)サイズ約φ10.5×44.5mm
重量約11g(1本あたり)
単4形
1.5V
使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめです。
※温度:20℃±2℃、相対湿度:55%±20%の場合
液もれ防止製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能です。
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減します。
アイコン
販売価格

10,600円(税抜)/ 11,660円(税込)

カタログ価格

10,600円(税抜)/11,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/11/04 09:03現在)

更新
商品入数100販売単位pk
カタログページ2033ページ2069ページ
バリエーション一覧
EA758YA-4A [単4x 4本] 乾電池(アルカリ)
EA758YA-4AG [単4x 8本] 乾電池(アルカリ)
EA758YA-4B [単4x 12本] 乾電池(アルカリ)
EA758YA-4C [単4x 20本] 乾電池(アルカリ)
EA758YA-4E [単4x100本] 乾電池(アルカリ)
ウェブカタログ画像
入数…100本(20本×5パック)
  • 入数…100本(20本×5パック)

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2032ページ
  • エスコ便利カタログ2033ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top