すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YA-5A

品名 : [単5x 2本] 乾電池(アルカリ)

モデルチェンジ内容

26/01/08 デザインが変わりました (No.57 1160)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LR1XJ/2B
形状単5形入数2本
電圧1.5Vサイズ約φ12.0×30.2mm
重量約9g(1本あたり)
使用推奨期間2年
アイコン
販売価格

320(税抜)/ 352円(税込)

カタログ価格

320円(税抜)/352円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/04/11 02:25現在)

更新
商品入数2販売単位PACK
カタログページ2069ページ
モデルチェンジ品画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ2068ページ
  • エスコ便利カタログ2069ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top