すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YB-9V

品名 : [ 9V x 1個] 乾電池(アルカリ・角形)

モデルチェンジ内容

26/01/08 デザインが変わりました (No.57 1160)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番6LR61XJ/1B
入数1本電圧9V
サイズ26.5×17.5×48.5(H)mm重量約43g
保存温湿度範囲温度:20℃±2℃ 
相対湿度:55%±20%
使用推奨期限2年
機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き
アイコン
販売価格

525(税抜)/ 578円(税込)

カタログ価格

525円(税抜)/578円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/06/03 02:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2069ページ
バリエーション一覧
EA758YB-9V [ 9V x 1個] 乾電池(アルカリ・角形)
EA758YB-9W [ 9V x 2個] 乾電池(アルカリ・角形)
その他関連
本体EA760FE-11 : 金属探知機(ボディーチェック用)
モデルチェンジ品画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ2068ページ
  • エスコ便利カタログ2069ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top