すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YC-3C

品名 : [CR2x2個] 3V 乾電池(リチウム・カメラ用)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番CR-2W/2P
入数2本電圧3V
サイズφ15.6×27mm重量11g(1本あたり)
用途ライト、カメラ用
使用推奨期限10年
ちぎれるカプセルパック
アイコン
販売価格

1,240(税抜)/ 1,364円(税込)

カタログ価格

1,240円(税抜)/1,364円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/04/13 09:36現在)

更新
商品入数2販売単位PK
カタログページ2070ページ
バリエーション一覧
EA758YC-3 [CR2x1個] 3V 乾電池(リチウム・カメラ用)
EA758YC-3C [CR2x2個] 3V 乾電池(リチウム・カメラ用)
EA758YC-5 [CR2x4個] 3V 乾電池(リチウム・カメラ用)
ウェブカタログ画像
  • ※2本入り
  • エスコ便利カタログ2070ページ
  • エスコ便利カタログ2071ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top