すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758YD-21

品名 : (BR2325) 3V コイン電池(リチウム)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番BR2325P
規格BR2325直径×高さ23.0×2.5mm
入数1個電圧3V
重量約3g用途電卓・電子手帳などに
アイコン
販売価格

300円(税抜)/ 330円(税込)

カタログ価格

300円(税抜)/330円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/10/20 20:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2071ページ
数量:

この商品には、21点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA758YD-5 (CR1632) 3V コイン電池(リチウム)
    EA758YD-6 (CR1216) 3V コイン電池(リチウム)
    EA758YD-7 (CR1220) 3V コイン電池(リチウム)
    EA758YD-8 (CR1616) 3V コイン電池(リチウム)
    EA758YD-9 (CR1620) 3V コイン電池(リチウム)
    EA758YD-10 (CR2016) 3V コイン電池(リチウム)
    EA758YD-11 (CR2025) 3V コイン電池(リチウム)
    EA758YD-12 (CR2032) 3V コイン電池(リチウム)
    EA758YD-12B (CR2032x4個) 3V コイン電池(リチウム)
    EA758YD-13 (CR3032) 3V コイン電池(リチウム)
    EA758YD-14 (CR2330) 3V コイン電池(リチウム)
    EA758YD-15 (CR2354) 3V コイン電池(リチウム)
    EA758YD-15B (CR2450) 3V コイン電池(リチウム)
    EA758YD-16 (CR2477) 3V コイン電池(リチウム)
    EA758YD-21 (BR2325) 3V コイン電池(リチウム)
    EA758YD-22 (BR3032) 3V コイン電池(リチウム)
    EA758YD-23 (CR1025) 3V コイン電池(リチウム)
    EA758YD-24 (CR2012) 3V コイン電池(リチウム)
    EA758YD-25 (BR1225) 3V コイン電池(リチウム)
    EA758YD-26 (CR2412) 3V コイン電池(リチウム)
    EA758YD-27 (CR2430) 3V コイン電池(リチウム)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ2070ページ
    • エスコ便利カタログ2071ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top