すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YE-4

品名 : (SR1120) 1.55V 酸化銀電池

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番SR1120P
規格SR1120直径×高さ11.6×2.05mm
入数1個電圧1.55V
重量約0.9g用途ウォッチ、電子体温計、カメラ、電卓用
アイコン
販売価格

500(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/27 05:18現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA758YE-1 (SR41W ) 1.55V 酸化銀電池
    EA758YE-1A ( SR43 ) 1.55V 酸化銀電池
    EA758YE-2 ( SR44 ) 1.55V 酸化銀電池
    EA758YE-4 (SR1120) 1.55V 酸化銀電池
    EA758YE-5 (SR1130) 1.55V 酸化銀電池
    EA758YE-6 (SR626W) 1.55V 酸化銀電池
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top