すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YF-5

品名 : (LR1130) 1.5V アルカリボタン電池

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LR1130P
規格LR1130直径×高さ11.6×3.05mm
入数1個電圧1.5V
重量約1.1g用途ウォッチ、電卓、電子体温計用
販売価格

200(税抜)/ 220円(税込)

カタログ価格

200円(税抜)/220円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/05/20 12:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2071ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA758YF-1 (LR41) 1.5V アルカリボタン電池
    EA758YF-2 (LR44) 1.5V アルカリボタン電池
    EA758YF-2B (LR44x2個)1.5V アルカリボタン電池
    EA758YF-3 (LR43) 1.5V アルカリボタン電池
    EA758YF-4 (LR1120) 1.5V アルカリボタン電池
    EA758YF-5 (LR1130) 1.5V アルカリボタン電池
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ2070ページ
    • エスコ便利カタログ2071ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top