すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YG-2B

品名 : [単2x1本] ニッケル水素電池(充電式)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番BK-2MCD/1
形状単2形電圧1.2V
入数1本繰り返し使用回数約600回
容量min.3,200mAh仕様充電式
サイズφ26.2×50mm重量約60g
高容量Min.3,200mAhで、長時間機器を使いたい方に最適(JIS C8708 2019(7.3.2)の試験条件に基づく電池の最小(Min.)容量)
自然放電の抑制で10年後70%の残存容量維持(満充電して、室温(20℃)での保存後)
短絡防止機能付きで、万一ショートしても発熱抑制します。
アイコン
販売価格

2,290(税抜)/ 2,519円(税込)

カタログ価格

2,290円(税抜)/2,519円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/12/16 08:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2119ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2118ページ
  • エスコ便利カタログ2119ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top