すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YG-301

品名 : [単3]急速充電器セット(ニッケル水素 単3x4本付)

カタログ訂正

25/10/29 ●急速充電器(4本充電時:(誤)2時間→(正)4時間) (No.56、No.57 9046)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番BCR-SQC3MH/4S
仕様充電器+単3形×4本入力電圧AC100-240V 50-60Hz 8W
出力DC1.4Vサイズ68×27×108mm
重量100g使用温度範囲0~35℃
充電可能本数単3形1~4本、単4形1~4本、合わせて4本まで単3形電池電池サイズ:φ14.4×50.4mm
重量:27g
電圧:1.2V             
容量:min.1900mAh
経済的で、エコロジー。「使い捨て」せずに、充電して「くり返し使える」から、ゴミも減り、お財布にも地球にも優しい。
くり返し充電して使える“日本製”充電池。
充電1回あたりの電気代は、4本充電しても約0.6円。
電池の状態をLEDでお知らせ
乾電池などの充電できない電池や、寿命になった電池がセットされたことを判断して、LEDでお知らせします。
充電器はPSEマーク取得製品です。
急速充電器(4本充電時:4時間)
単3、単4形兼用ニッケル水素電池用
幅広い機器での使用や、充電池をよく使う方におすすめ
電子辞書、ラジコンカー、ゲーム機など。
災害時や防災備蓄にも!
フル充電しておけば1年放置しても約80%の容量を維持。
(※自己放電特性[容量残存率]は電池機種により異なります。また、環境温度が変化することで残存率は変化します。)
乾電池などの充電できない電池や、寿命になった電池がセットされたことを判断して、LEDでお知らせします。
充電は簡単3STEP
1.充電器に電池をセットします。
2.電源プラグをコンセントに差し込みます。
3.充電が完了すると、充電表示ランプが消灯します。
販売価格

4,130(税抜)/ 4,543円(税込)

カタログ価格

4,130円(税抜)/4,543円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/25 23:35現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2069ページ
ウェブカタログ画像
  • 単3電池×4本、急速充電器のセット
  • エスコ便利カタログ2068ページ
  • エスコ便利カタログ2069ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top