すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YG-313

品名 : [単3x4本] ニッケル水素電池(充電式ビッグキャパ)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番BCR-S3MH/4B
入数4本繰り返し使用回数約1,000回
容量min.1900mAhサイズφ14.4×50.4mm
重量27g使用温度範囲充電:0~40℃
放電(機器使用時):0~50℃
保存:-20~30℃
単3形
1.2V
経済的で、エコロジー。
「使い捨て」せずに、充電して「くり返し使える」から、ゴミも減り、お財布にも地球にも優しい。
くり返し充電して使える“日本製”充電池
くり返し使えるから経済的。
充電1回あたりの電気代は、4本充電しても約0.6円。
幅広い機器での使用や、充電池をよく使う方におすすめ。
電子辞書、ラジコンカー、ゲーム機など。
災害時や防災備蓄にも!
フル充電しておけば1年放置しても約80%の容量を維持します。
(※自己放電特性[容量残存率]は電池機種により異なります。また、環境温度が変化することで残存率は変化します。)
こちらの商品は、充電池リサイクルマーク対象品です。
充電すればくり返し使える充電池にも寿命があります。
不要になったニッケル水素電池は、貴重な資源を守るために家庭ゴミとして捨てずに、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。
スタンダードモデル
アイコン
販売価格

1,750(税抜)/ 1,925円(税込)

カタログ価格

1,750円(税抜)/1,925円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/04/27 16:53現在)

更新
商品入数4販売単位PK
カタログページ2069ページ
バリエーション一覧
EA758YG-313 [単3x4本] ニッケル水素電池(充電式ビッグキャパ)
EA758YG-314 [単4x4本] ニッケル水素電池(充電式ビッグキャパ)
その他関連
関連商品EA758YK-11 : [単3・単4] 急速充電器(単4・単3 2~4本)
ウェブカタログ画像
  • ※4本入
  • エスコ便利カタログ2068ページ
  • エスコ便利カタログ2069ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top