すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YK-201B

品名 : [単1]充電器セット(ニッケル水素 単1x4本付)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番BQ-CC25 ※ESCOオリジナルセット品
仕様充電器+単1(4本)充電可能本数単1~単4形:1~4本
6P形:1本または2本
充電器サイズ110×67×235(H)mm重量410g(充電器のみ)
充電時間単1形×1~4本:約12.5時間
単2形×1~4本:約6.5時間
単3形×1~4本:約6時間
単4形×1~4本:約6時間
6P形×1~2本:約16時間
容量min.6000mAh
繰り返し使用回数約600回
単1~単4形、6P形対応のニッケル水素電池用充電器セット
充電LED表示2個付
海外電圧対応(100~240V)
ニカド電池は充電できません。
販売価格

13,900(税抜)/ 15,290円(税込)

カタログ価格

13,900円(税抜)/15,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/07 16:38現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2068ページ
バリエーション一覧
EA758YK-201B [単1]充電器セット(ニッケル水素 単1x4本付)
EA758YK-202B [単2]充電器セット(ニッケル水素 単2x4本付)
その他関連
セット商品EA758YK-2C : [単1-単4・6P形用] ユニバーサル充電器
セット商品EA758YG-1B : [単1x1本] ニッケル水素電池(充電式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2068ページ
  • エスコ便利カタログ2069ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top