エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応したお手軽なタイマー式充電器
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | BQ-CC52 |
|---|
| 充電可能本数 | 単3形1~2本、単4形1~2本、合わせて2本まで | サイズ | 50(W)×27(D)×120(H)mm |
|---|
| 重量 | 80g | 材質 | 樹脂・金属 |
|---|
| 充電時間 | 単3形または単4形(ライトモデル)×2本を約6時間 | | |
|---|
| 単3、単4形兼用ニッケル水素電池用 |
| 充電LED表示2個付(6時間保護タイマーの動作状態を表示) |
LEDで充電状況をお知らせ ・充電中はLEDが点灯、充電終了時は消灯 ・異常を検知したら、LED点滅でお知らせ |
| 乾電池充電防止機能付 |
| 海外電圧対応(AC100~240V/50-60Hz) |
| コンパクトモデルで持ち運びやすいです。 |
| 2本同時充電が可能なコンパクト・お手軽充電器です。 |
| 販売価格 | 1,570円(税抜)/
1,727円(税込)
| カタログ価格 | 1,570円(税抜)/1,727円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
20 (2026/11/04 08:37現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 2068ページ |
|---|