すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YK-4FB

品名 : [単3・単4] 急速充電器(エボルタ単3x4本付セット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番K-KJ85MLE40
<セット内容>充電器、
充電式エボルタ「スタンダードモデル」単3電池(EA758YG-3J)×4本
<充電池仕様>
容量Min.1950mAh繰り返し使用回数約1,800回
<充電器仕様>
充電可能本数単3形1~4本、単4形1~4本、合わせて4本まで
(付属充電器は、単3形、単4形兼用充電器です。単3形、単4形を混ぜて充電可能です。)
充電時間単3形または単4形×2本:約1.5時間
サイズ68×28×120(H)mm重量約120g
海外電圧対応(AC100~240V)
電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせする「予備充電機能」
残量チェック機能や充電池の買い替え時期が分かる「買い替え目安診断機能」
電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング充電機能」
充電中の電池の電圧、電池温度を検知する「スマートチャージ機能」で充電しすぎのムダを省いて充電時間も短縮。
販売価格

4,150(税抜)/ 4,565円(税込)

カタログ価格

4,150円(税抜)/4,565円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/04/30 12:04現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758YS-30D
  • 品番

    EA758YS-30D

  • コメント

    違い:容量、繰り返し使用回数等

その他関連
本体EA758YK-4PB : [単3・単4] 急速充電器(単4・単3/1~4本用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top