すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815LS-1

品名 : 450mm LED看板照明(防雨型/ソーラー充電式)

仕様

メーカー日恵製作所型番WA45D-004M
照度57Lx(発行面直下1m地点)電源ニッケル水素電池 3.6V 4800mAh
(単3型 1.2V 2400mAhx6本)
光源LED球LED数0.5W×4
重量1.5kg発光色
材質グローブ:ポリカーボネート
本体:ABS
サイズパネル:80×450mm
照明部:80×420mm
充電池寿命約3年ソーラーパネル寿命約10年
夜間連続点灯時間12時間動作夜間自動点灯
IP23(正方向取付)
ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。
満充電後、不日照3日間点灯が可能です。
国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE)
マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。
これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。
耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。
オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
アイコン
販売価格

35,100(税抜)/ 38,610円(税込)

カタログ価格

35,100円(税抜)/38,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/05/24 02:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2056ページ2248ページ
バリエーション一覧
EA815LS-1 450mm LED看板照明(防雨型/ソーラー充電式)
EA815LS-2 600mm LED看板照明(防雨型/ソーラー充電式)
その他関連
オプションEA815LS-11 : [EA815LS-1,-2用] ポール固定金具
オプションEA815LS-12 : [EA815LS-1,-2用] バイス
オプションEA815LS-13 : [EA815LS-1,-2用] 支持金具
オプションEA815LS-14 : [EA815LS-1,-2用] 角度調整金具(1組)
オプションEA815LS-21 : [EA815LS-1,-2用] 1m 防水延長コード
オプションEA815LS-22 : [EA815LS-1,-2用] 3m 防水延長コード
オプションEA815LS-23 : [EA815LS-1,-2用] 5m 防水延長コード
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2056ページ
  • エスコ便利カタログ2057ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top