すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YK-4PB

品名 : [単3・単4] 急速充電器(単4・単3/1~4本用)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番BQ-CC85
タイプ急速充電器(海外対応)サイズ120×28×68mm
重量約120g充電可能本数単3形1~4本、
単4形1~4本、
あわせて4本まで充電可能
(単3形、単4形を混ぜて充電可能)
充電時間単3形または単4形×2本:約1.5時間
単3形、単4形ニッケル水素電池用
<センシング充電>
センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。
<予備充電機能>
電池の状態を判断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。
<買い替え目安診断機能>
充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。
<スマートチャージ機能>
充電中の電池電圧、電池温度を検知し、消費電力の無駄を省いて充電時間を短縮。
<残量チェック機能>
充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。
<クイック自動診断機能>
電池の装填直後に電圧を自動診断し、最適な充電モードで充電を開始。
<つぎ足し充電対応>
使った分だけすばやく充電し、電池に負担をかけないので、繰り返しの充電に対して、電池にやさしい。
<乾電池充電防止機能>
誤って乾電池を入れても、自動で検出して充電をストップするので安心
<海外電圧対応>
AC100V~240V対応なので海外でも使用可能。
販売価格

3,310(税抜)/ 3,641円(税込)

カタログ価格

3,310円(税抜)/3,641円(税込)

在庫数

最新在庫: 68

(2026/09/10 17:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2068ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2068ページ
  • エスコ便利カタログ2069ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top