すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YK-601E

品名 : 10000mAh モバイルバッテリー

安心の大容量×薄型で長時間の外出にぴったり。3ポート出力可能な10000mAhモバイルバッテリー

仕様

メーカーエレコム型番DE-C66-10000BK
ポート数USB Type-Cポート×1
USB-Aポート×2
バッテリー容量10,000mAh
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器カラーブラック
出力電圧単独接続時:5V
2ポート同時接続時:5V
3ポート同時接続時:5V
出力電流2ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W)
(USB Type-C+USB-A1、USB Type-C+USB-A2)
2ポート同時接続時:2.4A(合計最大出力12W)
(USB-A1+USB-A2)
3ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W)
電池種類充電式リチウムイオン電池電池定格容量3.7V / 10000mAh 37.0Wh
充電時間約6時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安サイズ69(W)×15.5(D)×140(H)mm
重量約230g付属品USBケーブル(USB Type-C-USB Type-Cケーブル 0.1m)
コネクタ形状電源入力側:USB Type-C(TM)ポート、USB Micro-Bポート
電源出力側:USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×2
くり返し使用回数約500回
使用温度0~40℃適合規格電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合
保護機能過充電・過放電・短絡・過電流・温度検知の5つの保護機能を備えた安心の回路設計その他Lightningポート搭載機器で使用する場合は、別途Lightningケーブルをご用意ください。
たっぷり使える10000mAhで長時間の外出時も安心。持ち運びしやすい薄型形状のモバイルバッテリー
USB-Aポート×2、USB Type-Cポート×1の3ポートから出力可能。USB-Aポートからは最大12W、USB Type-Cポートからは最大15Wで充電
本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能(※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数)
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能
電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能(※航空会社の規定によって例外がある場合があります)
持ち運びに便利な約10cmのUSB Type-C-USB Type-Cケーブルを付属
・エレコムモバイルバッテリーは安全稼働を最優先に設計
・過充電/過放電/短絡(ショート)/過電流を防ぐ「多重保護回路」搭載
・異常発熱を検知して動作制御する独自の「Thermal Protection」機能
・国内エンジニアによる設計検証、量産ラインでの全数検査にて品質管理
・PSE適合/UN38.3準拠(リチウムイオン輸送における重要な国際安全規格)/JBRC正会員
販売価格

5,920(税抜)/ 6,512円(税込)

カタログ価格

5,920円(税抜)/6,512円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/18 01:11現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 手になじむラウンド形状と薄型コンパクト設計で重ね持ちしやすいデザイン
  • USB-Aポート×2、USB Type-C ポート×1の3ポートから出力可能
  • USB Micro-Bポートからも入力可能
  • 本体充電はUSB Type-Cポート・USB Micro-Bポートから可能
  • USB-Aポートからは最大12W、USB Type-Cポートからは最大15Wで充電
  • 充電方法
  • 充電方法
  • [\n「まとめて充電」に対応
  • 過充電・過放電・短絡・過電流・温度検知の5つの保護機能を備えた安心の回路設計
  • 電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込み可能\n※航空会社の規定によって例外がある場合があります。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top