すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YK-602E

品名 : 10000mAh モバイルバッテリー

高出力なのに約190gと軽量でコンパクト、毎日持ち歩けるサイズ

仕様

メーカーエレコム型番DE-C46L-10000BK
ポート数USB Type-C×1
USB-A×1
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
バッテリー容量10,000mAh電池種類充電式リチウムイオン電池
充電時間約2時間30分 
※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合
定格入力電圧5V/9V
定格入力電流3A/2A出力電圧USB Type-C:5V/9V
USB-A:5V
出力電流合計15W
USB Type-C:3A/2.22A
USB-A:2.4A
サイズ58(W)×26.5(D)×81.5(H)mm
重量約190g カラーブラック
くり返し使用回数500回付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m)
準拠規格電気用品安全法(PSE)
USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリー。
本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる“まとめて充電”に対応。
持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属。
USB-Aポートを1ポート、USB Type-Cポートを1ポート搭載しており、2ポート合計15Wの出力が可能な高出力モデル。※複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力は5Vになります。
1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。
付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能。
※18W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-Cコネクター - USB-Aコネクターケーブルで充電した場合、裏面記載の時間では満充電にならない場合があります。
iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート対応iPhoneも充電可能。
過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合。
モバイルバッテリー本体は約2時間30分で充電。
USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能。
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計。
販売価格

6,690(税抜)/ 7,359円(税込)

カタログ価格

6,690円(税抜)/7,359円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/18 03:08現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 全体
  • 正面
  • 側面
  • 小型USB Type-C - USB Type-Cケーブル付属
  • 最大出力20Wの10000mAhと高出力なのに約190gと軽量でコンパクト、毎日持ち歩けるサイズ
  • 重量
  • サイズ
  • “まとめて充電”に対応
  • 持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属
  • USB-Aポートを1ポート、USB Type-Cポートを1ポート搭載
  • 1800mAhのスマートフォンを約3.3回充電可能
  • モバイルバッテリーへの充電方法
  • スマートフォン・タブレット等への充電方法
  • 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計。
  • 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top