すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YK-629

品名 : ポータブルソーラーパネル(100W)

最大100Wの出力に対応し、耐久性に優れたETFE素材を採用した折り畳み式ソーラーパネル

仕様

メーカーサンワサプライ型番BTL-SP1
USB出力ポート数2ポート※USB Type-C×1、USB A×1USB定格出力電圧/電流USB Type-C 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)USB A 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)
USB PD対応USB出力端子形状USB A、USB Type-C
USB PD最大対応出力18W使用温度範囲0~40℃
USB合計最大出力36Wサイズ約W540×D20×H1220mm
約W540×D40×H610mm(収納時)
重量約4.2kgケーブル長約2m
パネル種類単結晶シリコンパネル公称最大出力100W(1A)
公称最大出力動作電圧17.6V公称最大出力動作電流5.68A
公称開放電圧21.12V公称短絡電流6.19A
ケーブル出力端子形状MC4コネクタセット内容ソーラーパネル、取扱説明書・保証書
≪備考≫※AM1.5、放射照度1000W/平方メートル、モジュール温度25℃条件での値です。※実際の出力値は日射の強さ、設置条件(方位・角度・周辺環境)、地域差、および温度条件により異なります。
効率の良いSunPower社製単結晶シリコンパネルを採用しています。
パネルは特殊フッ素樹脂コーティングETFEを採用し耐久性、防水、防塵、耐候性に優れています。
USB充電ポート付き(A×1、C×1)でバッテリーなしでスマートフォンへ充電が行えます。
ハンドル付きで持ち運びに便利です。
販売価格

72,400(税抜)/ 79,640円(税込)

カタログ価格

72,400円(税抜)/79,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/06 12:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1874ページ2071ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1874ページ
  • エスコ便利カタログ1875ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top