すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758YK-700

品名 : ポータブルソーラーパネル

災害時に!電源の無い場所での緊急給電に!

仕様

出力電流最大2.4A/DC5Vサイズ(mm)ソーラーシート:915(L)×250(W)×1(t)(突起部除く)
防水LEDチャージャー:37(W)×37(D)×292(L)
最大出力電力:9.5W
電圧:5.0V
※日照条件によって発電能力は変化するため、上記数値を保証するものではありません。
重量ソーラーシート:0.24kg
防水LEDチャージャー:0.37kg
材質ソーラーシート:アモルファスシリコン
防水LEDチャージャー:樹脂
最大発電能力10.8W(USBボックス内の回路を介さないソーラーシート単体の値です。)
使用時製品温度ソーラーシート:0~60℃使用湿度ソーラーシート:85%RH以下(結露しないこと)
使用温度防水LEDチャージャー:0~40℃保管温度ソーラーシート:-20~+60℃
防水性能ソーラーシート:IP65(USBボックス部を除く)
防水LEDチャージャー:IP65(防水キャップを閉めた状態)
色防水LEDチャージャー:グリーン
電池リチウムイオンバッテリー電池容量6000mAh/DC3.7V
充電時間約4時間使用可能時間白色LED(Low):約100時間
白色LED(Medium):約12時間
白色LED(High):約 6時間
青色/赤色LED(点滅):約90時間
虫除けLED:約6時間
サーチライトLED:約9時間
備考PSE適合品付属品収納袋(紐付き)×1、ストラップ×1、USBコード×1(データの送受信はできません)
太陽光で発電しスマートフォンなどへ直接充電可能な、軽い手巻き型のモバイルソーラーシートと、防水LEDチャージャー(バッテリー)のセット。
電源の無いところで、太陽光からのスマートフォン・iPad・タブレットなどの直接充電ができるソーラーシート。
曲げや衝撃に強く、丸めて収納保管が出来る、安全なアモルファスソーラーシート。
※必ずUSBボックスを外にして巻いてください。破損する可能性があります。
温度の影響を受けにくく、砂漠のような過酷な環境でも発電可能なソーラーシート。
ハトメ加工済み。屋根やリュックサック・木の枝などに取付けて太陽光が差す方向に自由に向けられます。
日本製の品質と信頼性。
緊急災害時や、海・山の非常用電源、エコライフ実践の携帯電源。
LEDライトは照明ライト(3段階調整可能)、赤色/青色点滅、虫除けLED、サーチライト(白色LED)の機能を装備。
※虫除けLEDは全ての虫に対して虫除け効果を発揮するわけではありません。主に蚊に対しての効果を期待できます。
LEDの最長点灯約100時間。※明るさLowの場合
USB出力最大2.4Aで外部機器への給電が可能。※本機への充電は充電用ポートより最大2.1Aになります。
※使用湿度、保管条件を越える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。
※使用条件を外れた環境で使用された場合、USBボックス内の回路機能が低下し、製品本来の出力が得られないことがあります。
※日照状況により出力の電流値が変化します。電流値が下がると、スマートフォンの中には警告が出る場合があります。
その際には一旦ケーブルを抜き、日照の強い場所で、再接続をしてください。なお、一定の(5V)出力はしておりますので、接続するデバイス(モバイルバッテリー、LED照明など)によっては影響なくお使いいただけます。
紫外線(UV)カットのガラス越しのの場合には、シートの発電能力が下がる場合があります。
販売価格

50,300円(税抜)/ 55,330円(税込)

カタログ価格

50,300円(税抜)/55,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 00:51現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2071ページ2354ページ
ウェブカタログ画像
  • IP65の防塵防水規格をクリアした防水型LEDチャージャー(バッテリー)。
  • ハトメ加工済み。屋根やリュックサック・木の枝などに取付けて太陽光が差す方向に自由に向けられます。
  • LEDライトは照明ライト(3段階調整可能)、赤色/青色点滅、虫除けLED、サーチライト(白色LED)の機能を装備。

資料

図面
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2070ページ
  • エスコ便利カタログ2071ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top