すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758YN-5

品名 : (PR536x6個)1.4V 空気亜鉛電池(補聴器用)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番PR-536/6P
規格PR536入数6個
直径×高さ5.8×3.6mm電圧1.4V
重量約0.3g(1個あたり)用途補聴器用
電池交換しやすい、取っ手付パッケージ
アイコン
販売価格

1,250円(税抜)/ 1,375円(税込)

カタログ価格

1,250円(税抜)/1,375円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/04 09:09現在)

更新
商品入数6販売単位pk
カタログページ2070ページ
バリエーション一覧
EA758YN-1 (PR41x6個) 1.4V 空気亜鉛電池(補聴器用)
EA758YN-2A (PR44x6個) 1.4V 空気亜鉛電池(補聴器用)
EA758YN-3 (PR48x6個) 1.4V 空気亜鉛電池(補聴器用)
EA758YN-5 (PR536x6個)1.4V 空気亜鉛電池(補聴器用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ2070ページ
  • エスコ便利カタログ2071ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top