すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YS-202B

品名 : [単3x2本] ニッケル水素電池(充電式エネループライト)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番BK-3LCD/2H
仕様充電式ニッケル水素電池形状単3形
入数2本容量min.1,050mAh
電圧1.2Vサイズφ14.5×50.5mm
重量約19g(1本あたり)繰り返し使用回数約1,500回
使用温度範囲-20℃~50℃
お手軽モデル
min.1,050mAhで、1回の充電で長持ちします。
低温特性に優れ、寒い場所でも性能を発揮します。
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%、5年後でも約70%の容量維持できます。
アイコン
販売価格

865(税抜)/ 952円(税込)

カタログ価格

865円(税抜)/952円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/03/19 00:10現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ2068ページ
バリエーション一覧
EA758YS-202B [単3x2本] ニッケル水素電池(充電式エネループライト)
EA758YG-103B [単3x4本] ニッケル水素電池(充電式エネループライト)
ウェブカタログ画像
※入数2個
  • ※入数2個

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2068ページ
  • エスコ便利カタログ2069ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top