すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758YS-40D

品名 : [単3・単4] 充電器(エネループ単4x4本付セット)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番K-KJ83MCD04
仕様充電器+スタンダード単4(4本)充電可能本数単3形1~4本、単4形1~4本、合わせて4本まで(付属充電器は、単3形、単4形兼用充電器です。単3形、単4形を混ぜて充電可能です。)
充電器サイズ68×28×120(H)mm重量約110g(電池別)
容量Min.800mAh繰り返し使用回数約600回
充電時間単3形×2本:約3.5時間
単4形×2本:約2時間
十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単4形エネループ「スタンダードモデル BK-4MCD」の4本セット
充電中の電池の電圧、電池温度を検知する「スマートチャージ機能」で充電しすぎのムダを省いて充電時間も短縮します。
電池を充電器に装填直後、電圧を自動診断し、1本ごとに最適な充電を行なうクイック自己診断機能を進化させた「センシング充電」機能搭載。
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応しています。
海外電圧対応(AC100~240V)
販売価格

4,140円(税抜)/ 4,554円(税込)

カタログ価格

4,140円(税抜)/4,554円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/10/21 15:38現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ2068ページ
バリエーション一覧
EA758YS-30D [単3・単4] 充電器(エネループ単3x4本付セット)
EA758YS-40D [単3・単4] 充電器(エネループ単4x4本付セット)
その他関連
セット商品EA758YK-400A : [単3・単4] ニッケル水素電池急速充電器
セット商品EA758YS-7B : [単4x 4本](充電式エネループ)ニッケル水素電池
オプションEA758YS-3B : [単3x 4本](充電式エネループ)ニッケル水素電池
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2068ページ
  • エスコ便利カタログ2069ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top