すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758YS-41A

品名 : [単3・単4] 電池急速充電器(エネループ単3x4本付

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番K-KJ87MCD40L
仕様充電器+USBコード+エネループ単3(4本)充電可能本数単3形1~4本、または単4形1~4本、合わせて4本まで充電可能
サイズ充電器:66(W)×28.5(D)×85(H)mm
LEDライトアタッチメント:26(W)×28(L)×16(H)mm
エネループ:φ14.5×50.5mm(1本あたり)
重量充電器:85g
LEDライトアタッチメント:10g
エネループ:27g(1本あたり)
充電時間単3形1~2本:約2.3時間
単4形1~2本:約2時間
電圧1.2V
容量Min.2,000mAh繰り返し使用回数約600回
付属品USBコード(USB-A-USB-microB)(長さ:約20cm)
LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED:1個)
スタンダードモデル
(入力機能)
電池を充電器に装填直後、電圧を自動診断し、1本ごとに最適な充電を行なうクイック自己診断機能を進化させた「センシング充電」機能搭載。
・微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行する予備充電機能搭載
・残量チェック機能を搭載、充電状態をLEDがお知らせ
・充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載
・スマートチャージ機能で、充電しすぎのムダを省く。
・クイック自動診断機能で最適な充電モードを設定
・使った分だけすばやく充電する、過充電防止機能を搭載。つぎ足し充電が可能。
・乾電池充電防止機能付き。乾電池を誤って入れた時は自動で検出。また、異常な電池を入れた場合にも同様に検出。
(出力機能)
・単3形充電池だけでなく単3形乾電池でもスマートフォンへの充電やLEDライトの使用が可能
・スマートフォンへの充電:約0.5回
LEDライトアタッチメント付き。もしもの時の明かりの確保
LEDライトとして点灯時間は約11時間(明るさ:照度約18lx/光束約35lm(参考値))
販売価格

7,230円(税抜)/ 7,953円(税込)

カタログ価格

7,230円(税抜)/7,953円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/21 17:07現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2068ページ
その他関連
セット商品EA758YK-63 : [単3・単4] 電池充電器(USB入出力付)
セット商品EA758YS-3B : [単3x 4本](充電式エネループ)ニッケル水素電池
オプションEA758YS-7B : [単4x 4本](充電式エネループ)ニッケル水素電池
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2068ページ
  • エスコ便利カタログ2069ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top