すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YS-7B

品名 : [単4x 4本](充電式エネループ)ニッケル水素電池

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番BK-4MCD/4H
入数4本繰り返し使用回数約600回
容量min.800mAh(※JIS C8708 2019(7.3.2)の充放電条件に基づく電池の最小(min.)容量)サイズφ10.5×44.5mm
電圧1.2V重量約13g(1本あたり)
使用温度範囲-20℃~50℃
単4形
スタンダードモデル
低温特性に優れ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮します。
自然放電の抑制で1年後90%の残存容量維持。10年後でもすぐ使えます。
アイコン
販売価格

2,730(税抜)/ 3,003円(税込)

カタログ価格

2,730円(税抜)/3,003円(税込)

在庫数

最新在庫: 158

(2026/08/25 19:14現在)

更新
商品入数4販売単位
カタログページ2068ページ
その他関連
本体EA758YS-30D : [単3・単4] 充電器(エネループ単3x4本付セット)
本体EA758YS-41A : [単3・単4] 電池急速充電器(エネループ単3x4本付
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2068ページ
  • エスコ便利カタログ2069ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top