すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758ZA-13

品名 : 24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)

仕様

口金BA9S(9Sピンベース)サイズφ12×23mm
電圧24V消費電力1W
ガラス球規格G11入数10個
丸型パイロットランプ
販売価格

1,960(税抜)/ 2,156円(税込)

カタログ価格

1,960円(税抜)/2,156円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/06/09 12:13現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ2067ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA758ZA-11 6.3V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
    EA758ZA-11A 12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)
    EA758ZA-12 18V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
    EA758ZA-13 24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
    EA758ZA-14 30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
    EA758ZA-14A 30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)
    ウェブカタログ画像
    10個入り
    • 10個入り
    • ガラス規格
    • エスコ便利カタログ2066ページ
    • エスコ便利カタログ2067ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top