すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758ZA-37

品名 : 110V/3.0W/E10 パイロット球(10個)

仕様

口金E10ベースサイズφ10×28mm
電圧110V消費電力3W
入数10個
操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
小パネル球
ガラス球
販売価格

3,520(税抜)/ 3,872円(税込)

カタログ価格

3,520円(税抜)/3,872円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/11 03:54現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ2066ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA758ZA-28 6.3V/0.15A/E10 パネル球(10個)
    EA758ZA-29 12V/0.11A/E10 パイロット球(10個)
    EA758ZA-30 18V/2.0W/E10 パイロット球(10個)
    EA758ZA-31 24V/1.0W/E10 パイロット球(10個)
    EA758ZA-32 24V/0.11A/E10 パイロット球(10個)
    EA758ZA-33 28V/0.11A/E10 パイロット球(10個)
    EA758ZA-34 30V/0.11A/E10 パイロット球(10個)
    EA758ZA-35 48V/2.0W/E10 パイロット球(10個)
    EA758ZA-37 110V/3.0W/E10 パイロット球(10個)
    EA758ZA-38 110V/5.0W/E10 パイロット球(10個)
    ウェブカタログ画像
    ※10個入り
    • ※10個入り
    • ランプの用語集
    • エスコ便利カタログ2066ページ
    • エスコ便利カタログ2067ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top