すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758ZA-45

品名 : 24V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)

仕様

口金BA9S(9Sピンベース)サイズφ10×28mm
電圧24V消費電力3W
ガラス規格T10入数10個
操作盤、放送機器の表示用ランプ
小パネル球
ガラス球
販売価格

1,670(税抜)/ 1,837円(税込)

カタログ価格

1,670円(税抜)/1,837円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/03/26 11:48現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ2067ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA758ZA-41 6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個)
    EA758ZA-42 12V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)
    EA758ZA-43 18V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)
    EA758ZA-44 24V/ 2.0W/9Sピン 小パネル球(10個)
    EA758ZA-45 24V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)
    EA758ZA-46 28V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)
    EA758ZA-47 30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)
    EA758ZA-48 30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)
    EA758ZA-49 30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※10個入り
    • ※画像は代表画像です。\n※10個入り
    • エスコ便利カタログ2066ページ
    • エスコ便利カタログ2067ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top