すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758ZA-58

品名 : 220V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)

仕様

口金E12ベースサイズφ20×48mm
電圧220V消費電力10W
入数5個
分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ
中ナツメ球
ガラス球
※電球ガラスが茶色くなっている場合がございますが、製品の個体差で、品質上問題なくご使用になることができます。
販売価格

2,000(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/03/29 17:31現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ2066ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA758ZA-51 24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)
    EA758ZA-52 30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
    EA758ZA-53 110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)
    EA758ZA-54 110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
    EA758ZA-55 110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)
    EA758ZA-56 110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)
    EA758ZA-57 140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
    EA758ZA-58 220V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
    EA758ZA-59 220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)
    EA758ZA-60 250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
    ウェブカタログ画像
    ※5個入り
    • ※5個入り
    • ランプの用語集
    • エスコ便利カタログ2066ページ
    • エスコ便利カタログ2067ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top