すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758ZA-74

品名 : 28V/25mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)

仕様

口金F6サイズφ5.3×16mm以下
入数5個電圧28V
電流25mA
自動機器、電子機器の表示用ランプ
航空機ランプ(F型)
販売価格

1,180(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 41

(2026/03/29 06:28現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ2067ページ
バリエーション一覧
EA758ZA-73 14V/50mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)
EA758ZA-74 28V/25mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)
EA758ZA-75 28V/40mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)
ウェブカタログ画像
※5個入り
  • ※5個入り
  • ランプの用語集
  • エスコ便利カタログ2066ページ
  • エスコ便利カタログ2067ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top