すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758ZK-1

品名 : DC24V/ 12W 自動車用ライセンス電球

仕様

メーカー小糸製作所(KOITO)型番3640
用途ナンバー灯用ノーマル白熱バルブ定格24V・12W(耐震型)
光色クリアー口金BA15s
ガラス球G18サイズφ19×38.2mm
販売価格

305(税抜)/ 336円(税込)

カタログ価格

305円(税抜)/336円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2025/08/04 11:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0279ページ
バリエーション一覧
EA758ZK-1 DC24V/ 12W 自動車用ライセンス電球
EA758ZK-2 DC24V/ 10W 自動車用サイドターン電球
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ278ページ
  • エスコ便利カタログ279ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top