すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819AX-2

品名 : 50mm 軸付布バフ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

直径50mm15mm
全長55mm軸径6.0mm
最大回転数8,000rpm硬さハード
必ずペーストと併用して下さい。
ペーストはEA819D-1~3などをご使用ください。
スチール製軸
布圧縮バフ
販売価格

980(税抜)/ 1,078円(税込)

カタログ価格

980円(税抜)/1,078円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 11:30現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA819AX-2A
  • 品番

    EA819AX-2A

  • コメント

    変更点:バフ色(茶→白)

バリエーション一覧
EA819AX-2 50mm 軸付布バフ
EA819AX-3 75mm 軸付布バフ
EA819AX-4 100mm 軸付布バフ
その他関連
オプションEA819D-1 : 30x 15x65mm ポリシングペースト(緑/硬質金属用)
オプションEA819D-2 : 30x 15x65mm ポリシングペースト(赤/金・銀用)
オプションEA819D-3 : 30x 15x65mm ポリシングペースト(白/金属光沢用)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top