すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA579C-50

品名 : 50x220mm ステンレスヘラ

仕様

刃材質ステンレス(SUS-420J2)グリップ部材質グレードポリプロピレン
総焼入硬度高硬度HRC52°腰の硬さ中軟
刃形状曲刃全長220mm
刃長90mm刃幅50mm
刃厚1.2mm先端刃厚0.3mm
重量70g
刃部に汚れが付着しても簡単にキレイに出来ますので、衛生的にご使用頂けます。
追加説明●皮スキ 曲刃  マルチヘラ
●刃部材質:総焼入ステンレススチール製(ステンレス420J2)(HRC52゜)
●柄部材質:強化PP
●グリップ素材:GPP
●刃巾:50mm
●全長:222mm
●ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ
●刃部材質ステンレス420J2は基部総てに焼き入れ加工が施されているため、頑固な切れ味と研ぎ直し可能なコストパフォーマンスの高い確実な刃物製品です。
●グリップ材質GPPは「耐久性・耐衝撃性・寒冷地対応」PP樹脂グレードポリプロピレンをハンドル素材に使用しています(耐熱温度110℃)

販売価格

835(税抜)/ 919円(税込)

カタログ価格

835円(税抜)/919円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2025/08/03 18:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0128ページ
メイン画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ128ページ
  • エスコ便利カタログ129ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top