すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA500ZB-43

品名 : 300mm/G3/4"x14" プーラー用センターボルト

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番626300
仕様プーラー用センターボルトネジ径G3/4”×14”
長さ(mm)300幅(mm)26,441
六角対辺(mm)27適合プーラー品番18-3、20-3(EA500AA-250)、20-30(EA500AA-350)、20-3+(EA500AH-250)、20-30+(EA500AH-350)、20-3-S(EA500CE-250)、20-30-S(EA500CE-350)、20-3+S(EA500AG-250)、20-30+S(EA500AG-350)、20-3-25、20-3-3、20-30-3、20-3-4、20-30-4、20-3-5、20-30-5、20-30-P3(EA500AA-35)、20-30SP(EA500JF-3)、30-3(EA500AR-250)、30-30(EA500AR-350)、30-3+(EA500BH-250)、30-30+(EA500BH-350)、30-3-S(EA500CG-250)、30-3+S(EA500BG-250)、30-3-25、30-3-3、30-30-3、30-3-4、30-30-4、30-3-5、30-30-5、30-3-P3(EA500AR-25)、30-3SP、201-3(EA500BV-300)、201-4(EA500BV-380)、202-3(EA500BW-300)、202-4(EA500BW-380)、203-3、203-4、205-1(EA500-300)、206-1(EA500B-300)、207-1
販売価格

26,000円(税抜)/ 28,600円(税込)

カタログ価格

26,000円(税抜)/28,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 13:01現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0320ページ0321ページ0322ページ0323ページ
その他関連
本体EA500-300 : 300mm 2本爪プーラー
本体EA500AA-35 : 350mm スライドアームプーラー3本セット(2本爪)
本体EA500AA-250 : 250mm スライドアームプーラー(2本爪)
本体EA500AA-350 : 350mm スライドアームプーラー(2本爪)
本体EA500AG-250 : 250mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム)
本体EA500AG-350 : 350mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム)
本体EA500AH-250 : 250mm スライドアームプーラー(2本爪)
本体EA500AH-350 : 350mm スライドアームプーラー(2本爪)
本体EA500AR-25 : 250mm スライドアームプーラー3本セット(3本爪)
本体EA500AR-250 : 250mm スライドアームプーラー(3本爪)
本体EA500AR-350 : 350mm スライドプーラー(3本爪)
本体EA500B-300 : 300mm 3本爪プーラー
本体EA500BG-250 : 250mm スライドアームプーラー(3本爪)
本体EA500BH-250 : 250mm スライドアームプーラー(3本爪)
本体EA500BH-350 : 350mm スライドアームプーラー(3本爪)
本体EA500BV-300 : 300mm 2アームプーラー
本体EA500BV-380 : 380mm 2アームプーラー
本体EA500BW-300 : 300mm 3アームプーラー
本体EA500BW-380 : 380mm 3アームプーラー
本体EA500CE-250 : 250mm スライドアームプーラー(2本爪/薄爪)
本体EA500CE-350 : 350mm スライドアームプーラー(2本爪/薄爪)
本体EA500CG-250 : 250mm スライドアームプーラー(3本爪/薄爪)
本体EA500JF-3 : 350mm スライドアームプーラー3本セット(2本爪/薄爪)
ウェブカタログ画像
※画像はサイズ違いです。
  • ※画像はサイズ違いです。
  • エスコ便利カタログ320ページ
  • エスコ便利カタログ321ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top