すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA500ZB-33

品名 : 210mm/G1/2"x14" プーラー用センターボルト

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番621220
仕様プーラー用センターボルトネジ径G1/2”×14”
長さ(mm)210幅(mm)20,955
六角対辺(mm)22適合プーラー品番20-2(EA500AA-160)、20-20(EA500AA-200)、20-2+(EA500AH-160)、20-2+S(EA500AG-160)、20-20+S(EA500AG-200)、20-20+(EA500AH-200)、20-2-S(EA500CE-160)、20-20-S(EA500CE-200)、20-2-3、20-20-3、20-20SP(EA500JF-2)、20-20-P2(EA500AA-20)、30-2(EA500AR-160)、30-20(EA500AR-200)、30-2+(EA500BH-160)、30-20+(EA500BH-200)、30-2+S(EA500BG-160)、30-20+S(EA500BG-200)、30-2-S(EA500CG-160)、30-20-S(EA500CG-200)、30-2-3、30-20-3、30-20SP(EA500JF-52)、30-20-P2(EA500AR-20)、31-1、31-2、124-20-A、124-20-1、200-U、201-2(EA500BV-220)、202-2(EA500BW-220)、203-2、205-02(EA500-250)、206-02(EA500B-250)、207-02、208-02、209-02、210-1(EA500X-95)
販売価格

19,500円(税抜)/ 21,450円(税込)

カタログ価格

19,500円(税抜)/21,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 14:08現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0320ページ0321ページ0322ページ0323ページ
その他関連
本体EA500-250 : 250mm 2本爪プーラー
本体EA500AA-20 : 200mm スライドアームプーラー2本セット(2本爪)
本体EA500AA-160 : 160mm スライドアームプーラー(2本爪)
本体EA500AA-200 : 200mm スライドアームプーラー(2本爪)
本体EA500AG-160 : 160mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム)
本体EA500AG-200 : 200mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム)
本体EA500AH-160 : 160mm スライドアームプーラー(2本爪)
本体EA500AH-200 : 200mm スライドアームプーラー(2本爪)
本体EA500AR-20 : 200mm スライドアームプーラー2本セット(3本爪)
本体EA500AR-160 : 160mm スライドアームプーラー(3本爪)
本体EA500AR-200 : 200mm スライドアームプーラー(3本爪)
本体EA500B-250 : 250mm 3本爪プーラー
本体EA500BG-160 : 160mm スライドアームプーラー(3本爪)
本体EA500BG-200 : 200mm スライドアームプーラー(3本爪)
本体EA500BH-160 : 160mm スライドアームプーラー(3本爪)
本体EA500BH-200 : 200mm スライドアームプーラー(3本爪)
本体EA500BV-220 : 200mm 2アームプーラー
本体EA500BW-220 : 220mm 3アームプーラー
本体EA500CE-160 : 160mm スライドアームプーラー(2本爪/薄爪)
本体EA500CE-200 : 200mm スライドアームプーラー(2本爪/薄爪)
本体EA500CG-160 : 160mm スライドアームプーラー(3本爪/薄爪)
本体EA500CG-200 : 200mm スライドアームプーラー(3本爪/薄爪)
本体EA500JF-2 : 200mm スライドアームプーラー3本セット(2本爪/薄爪)
本体EA500JF-52 : 200mm スライドアームプーラー3本セット(3本爪/薄爪)
本体EA500X-95 : 95mm セパレータープーラー
ウェブカタログ画像
※画像はサイズ違いです。
  • ※画像はサイズ違いです。
  • エスコ便利カタログ320ページ
  • エスコ便利カタログ321ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top