すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758ZK-55

品名 : AC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)

仕様

ガラス球RP35口金BA15d
光色クリアサイズφ35×52mm
入数2個仕様220V-30W
ベースダブル
販売価格

1,420(税抜)/ 1,562円(税込)

カタログ価格

1,420円(税抜)/1,562円(税込)

在庫数

最新在庫: 31

(2025/12/16 09:58現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ2118ページ
バリエーション一覧
EA758ZK-51 DC12V/ 35W 電球(シングルベース回転灯用/2個)
EA758ZK-52 DC24V/ 35W 電球(シングルベース回転灯用/2個)
EA758ZK-54 AC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)
EA758ZK-55 AC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)
EA758ZK-56 AC220V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)
ウェブカタログ画像
2個入り
  • 2個入り
  • ランプの用語集
  • エスコ便利カタログ2118ページ
  • エスコ便利カタログ2119ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top