すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758ZM-212

品名 : AC100V/1.4W/E26 電球(LED/防水/電球色)

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番LDS1L-G-GWP901
光色電球色消費電力1.4W
口金E26電圧100V(50/60Hz)
定格入力電流0.016A全光束55lm
定格寿命30000時間サイズ外径:φ45mm
全長:86mm
重量32g防塵防水性能IP65
使用環境温度0~40℃
サイン球タイプ
屋内・屋外兼用
※屋外や水滴のかかる状態で使用する場合は、防水・防雨形の専用器具で使用してください。
※調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)
販売価格

1,670円(税抜)/ 1,837円(税込)

カタログ価格

1,670円(税抜)/1,837円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 13:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA758ZM-211 AC100V/1.4W/E26 電球(LED/防水/昼白色)
    EA758ZM-212 AC100V/1.4W/E26 電球(LED/防水/電球色)
    EA758ZM-213 AC100V/1.4W/E26 電球(LED/防水/クリア昼白色)
    EA758ZM-214 AC100V/1.4W/E26 電球(LED/防水/クリア電球色)
    EA758ZM-215 AC100V/1.4W/E26 電球(LED/防水/赤色)
    EA758ZM-216 AC100V/1.4W/E26 電球(LED/防水/青色)
    EA758ZM-217 AC100V/1.4W/E26 電球(LED/防水/黄色)
    ウェブカタログ画像

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top