冷蔵庫庫内の交換球や装飾用など幅広い用途で使用出来ます
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | LDT1CN-G-E12-G125 |
|---|
| 消費電力 | 0.9W | 光色 | クリア昼白色相当 |
|---|
| 全光束(lm) | 40 | 電圧 | 100V |
|---|
| 定格寿命 | 10,000時間 | 口金 | E12 |
|---|
| サイズ | φ20×46mm | 重量 | 6g |
|---|
| 冷蔵庫庫内用 |
| 消費電力が少ない省エネタイプ |
| 交換が面倒な庫内だからこそ、長寿命のLED電球がオススメです。 |
| ※調光機能のついた器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可) |
| 販売価格 | 985円(税抜)/
1,084円(税込)
| カタログ価格 | 985円(税抜)/1,084円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/11/03 14:42現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 2066ページ |
|---|