すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758ZP

品名 : 5A-200A 銅つめ付ヒューズセット

仕様

〈セット内容〉
(電流・取付ピッチ・入数)
5A・35mm(10本)
5A・45mm(10本)
10A・45mm(10本)
15A・45mm(10本)
20A・45mm(10本)
30A・45mm(10本)
30A・55mm(10本)
50A・55mm(3本)
60A・55mm(3本)
100A・55mm(3本)
150A・55mm(3本)
200A・55mm(3本)
定格電圧250V
可溶片鉛合金
低圧電路の過電流保護用
販売価格

13,200円(税抜)/ 14,520円(税込)

カタログ価格

13,200円(税抜)/14,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 15:48現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1183ページ
その他関連
関連商品EA758ZP-100 : 5A-75A 銅つめ付ヒューズセット
関連商品EA758ZP-110 : 100A-500A 銅つめ付ヒューズセット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1182ページ
  • エスコ便利カタログ1183ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top