すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758ZP-110

品名 : 100A-500A 銅つめ付ヒューズセット

仕様

〈セット内容〉
(電流・取付ピッチ・入数)
100A・55mm(2本)
100A・75mm(2本)
150A・55mm(2本)
150A・75mm(2本)
200A・55mm(2本)
200A・75mm(2本)
300A・55mm(2本)
300A・75mm(2本)
500A・55mm(2本)
500A・75mm(2本)
定格電圧250V
可溶片鉛合金
低圧電路の過電流保護用
販売価格

20,200円(税抜)/ 22,220円(税込)

カタログ価格

20,200円(税抜)/22,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 15:40現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1184ページ
その他関連
関連商品EA758ZP : 5A-200A 銅つめ付ヒューズセット
関連商品EA758ZP-100 : 5A-75A 銅つめ付ヒューズセット
ウェブカタログ画像
  • 構成内容
  • エスコ便利カタログ1184ページ
  • エスコ便利カタログ1185ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top