すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758ZP-3A

品名 : 15A/45mm 銅つめ付ヒューズ(2本)

仕様

メーカー冨士端子工業型番CUF 15A/45㎜
定格電圧250V定格電流15A
取付ピッチ45mm溶断特性B種
入数2本
板状可溶体(鉛合金)
低圧電路の過電流保護用
電気用品安全法およびJIS C 8352(配線用ヒューズ及びホルダー通則)に適合します。
販売価格

255(税抜)/ 281円(税込)

カタログ価格

255円(税抜)/281円(税込)

在庫数

最新在庫: 83

(2026/09/02 13:07現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1183ページ
数量:

この商品には、21点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA758ZP-1A 5A/35mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
    EA758ZP-2 5A/45mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
    EA758ZP-3 10A/45mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
    EA758ZP-3A 15A/45mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
    EA758ZP-4 20A/45mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
    EA758ZP-5 30A/45mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
    EA758ZP-5A 30A/55mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
    EA758ZP-5B 40A/55mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
    EA758ZP-5C 50A/55mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
    EA758ZP-6 60A/55mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
    EA758ZP-6A 75A/55mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
    EA758ZP-7 100A/55mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
    EA758ZP-7A 100A/75mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
    EA758ZP-7B 150A/55mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
    EA758ZP-7C 150A/75mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
    EA758ZP-7D 200A/55mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
    EA758ZP-7E 200A/75mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
    EA758ZP-8 300A/55mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
    EA758ZP-9 300A/75mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
    EA758ZP-9A 500A/55mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
    EA758ZP-10 500A/75mm 銅つめ付ヒューズ(2本)
    ウェブカタログ画像
    • L:45mm   A:5.5mm   B:12mm

    資料

    図面
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1182ページ
    • エスコ便利カタログ1183ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top