すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758ZR-12

品名 : 12・24V用7.5A 自動車用平型ヒューズ(10個)

仕様

メーカー小糸製作所(KOITO)型番F0770
定格電流7.5Aサイズ16.5×11mm
カラー茶色入数10個
販売価格

690(税抜)/ 759円(税込)

カタログ価格

690円(税抜)/759円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/04/26 16:58現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ0282ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA758ZR-11 12・24V用 5A 自動車用平型ヒューズ(10個)
    EA758ZR-12 12・24V用7.5A 自動車用平型ヒューズ(10個)
    EA758ZR-13 12・24V用 10A 自動車用平型ヒューズ(10個)
    EA758ZR-14 12・24V用 15A 自動車用平型ヒューズ(10個)
    EA758ZR-15 12・24V用 20A 自動車用平型ヒューズ(10個)
    EA758ZR-16 12・24V用 25A 自動車用平型ヒューズ(10個)
    EA758ZR-17 12・24V用 30A 自動車用平型ヒューズ(10個)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ282ページ
    • エスコ便利カタログ283ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top