すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758ZS-40A

品名 : 2A-30A 自動車用低背ヒューズセット

仕様

メーカー小糸製作所(KOITO)型番※ESCOオリジナルセット
セット内容2A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)
※ヒューズ:各10個入り
サイズ8.7×10.9mm
検電範囲24VDCケースサイズ外寸:205×145×40(H)mm
内寸:196×131×35(H)mm
販売価格

7,480(税抜)/ 8,228円(税込)

カタログ価格

7,480円(税抜)/8,228円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/02 20:57現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0285ページ
その他関連
セット商品EA640TF-4 : 自動車用ヒューズテスター&プーラー
セット商品EA758ZS-21 : 2A 自動車用低背ヒューズ(10個)
セット商品EA758ZS-24 : 5A 自動車用低背ヒューズ(10個)
セット商品EA758ZS-25 : 7.5A自動車用低背ヒューズ(10個)
セット商品EA758ZS-26 : 10A 自動車用低背ヒューズ(10個)
セット商品EA758ZS-27 : 15A 自動車用低背ヒューズ(10個)
セット商品EA758ZS-28 : 20A 自動車用低背ヒューズ(10個)
セット商品EA758ZS-29 : 25A 自動車用低背ヒューズ(10個)
セット商品EA758ZS-30 : 30A 自動車用低背ヒューズ(10個)
ウェブカタログ画像
  • ヒューズテスター&プーラー
  • エスコ便利カタログ284ページ
  • エスコ便利カタログ285ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top