すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948HE-113

品名 : 8.5-10.0mm/M12 ケーブルクランプ(防水型/1個)

仕様

メーカーオーム電機型番OA-WS12M-85/100
用途狭い箇所への電線引き込み部に適用ケーブル径8.5~10mm
取付ねじM12使用周囲温度-25℃~100℃
材質Oリング・ゴムブッシュ:耐油性NBR、ニップル・紐付キャップ:真鍮(ニッケルメッキ)、ブーツ:PBT(難燃グレードUL94 HB)重量7g
入数1個
小型モーター、センサー、計測器などの狭いスペースでの電線引き出し部に。
耐油性タイプ
IP67適合
RoHS2対応品
※油中、水中での使用はできません。
※日光の当たる場所では使用しないでください。
販売価格

1,800円(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 00:27現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1140ページ
バリエーション一覧
EA948HE-106 2.5- 4.0mm/M6 ケーブルグランド(防水型/1個)
EA948HE-107 3.5- 5.0mm/M7 ケーブルクランプ(防水型/1個)
EA948HE-108 4.5- 6.0mm/M8 ケーブルクランプ(防水型/1個)
EA948HE-110 6.5- 8.0mm/M10 ケーブルクランプ(防水型/1個)
EA948HE-113 8.5-10.0mm/M12 ケーブルクランプ(防水型/1個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 材質
  • エスコ便利カタログ1140ページ
  • エスコ便利カタログ1141ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top